PHILIPS - Fénycső spec 58W/ 4000K T12 hideg körny. G13 GT63966 - 927983684075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 1514.2 mm
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500893291
Sonepar cikkszám
GT63966
Gyártói cikkszám
927983684075
Gyártói típuskód
MASTER TL-D X Polar58/840
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
1514.2 mm
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
4700 lm
Fényszín:
840
Csőátmérő:
40.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
89 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpa megnevezés:
T8
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Igen
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Igen
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
55000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
66 kWh