Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycso színes 24W 16x549mm PIROS G5 GT23487 - 61182620

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycso színes 24W 16x549mm PIROS G5 GT23487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 563.2 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23487

Gyártói cikkszám

61182620

Gyártói típuskód

MASTER TL5 HO 24W/150 RED

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

563.2 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1400 lm

Fényszín:

150

Szín:

piros

Csőátmérő:

17 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

58 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Gyújtócsík:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycso színes 24W 16x549mm PIROS G5