PHILIPS - Fénycső színes 36W 26x1200mm SÁRGA G13 SX078425 - 928048501605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Hosszúság - 1213.6 mm
Színhőmérséklet - 0 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500727510
Sonepar cikkszám
SX078425
Gyártói cikkszám
928048501605
Gyártói típuskód
TL-D 36W/16
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Hosszúság:
1213.6 mm
Színhőmérséklet:
0 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
1580 lm
Fényszín:
160
Szín:
sárga
Csőátmérő:
28 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
44 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Lámpa megnevezés:
T8
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
44 kWh