Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső színes 36W 26x1200mm ZÖLD G13 GT26605 - 928048501705

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső színes  36W 26x1200mm ZÖLD G13 GT26605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1213.6 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500643001

Sonepar cikkszám

GT26605

Gyártói cikkszám

928048501705

Gyártói típuskód

TL-D 36W/17

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1213.6 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

4300 lm

Fényszín:

170

Szín:

zöld

Csőátmérő:

28 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

0 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

87 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Lámpa megnevezés:

T8

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

0 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

42 kWh

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az alapporok használatának köszönhetően erős fénykibocsátással rendelkezik. Alkalmazható például üzletekben és bemutatótermekben, bárokban és éttermekben, árubemutatókhoz, figyelemfelkeltő világításhoz és szórakoztató termékeket árusító üzletekben.