PHILIPS - Fénycső T5 21W/ 2700K 16x849mm G5 GT23330 - 927926282755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 21 W
Foglalat - G5
Hosszúság - 863.2 mm
Színhőmérséklet - 2700 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500643209
Sonepar cikkszám
GT23330
Gyártói cikkszám
927926282755
Gyártói típuskód
MASTER TL5 HE 21W/827
Fényforrás teljesítménye:
21 W
Foglalat:
G5
Hosszúság:
863.2 mm
Színhőmérséklet:
2700 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
1850 lm
Fényszín:
827
Szín:
fehér
Csőátmérő:
17 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
90 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Lámpa megnevezés:
T5
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
24000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
23 kWh