PHILIPS - Fénycső T5 24W/ 2700K 16x549mm G5 GT23336 - 927928082755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 24 W
Foglalat - G5
Hosszúság - 563.2 mm
Színhőmérséklet - 2700 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500643087
Sonepar cikkszám
GT23336
Gyártói cikkszám
927928082755
Gyártói típuskód
MASTER TL5 HO 24W/827
Fényforrás teljesítménye:
24 W
Foglalat:
G5
Hosszúság:
563.2 mm
Színhőmérséklet:
2700 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
1700 lm
Fényszín:
827
Csőátmérő:
17 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
76 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Lámpa megnevezés:
T5
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
25 kWh