PHILIPS - Fénycső T5 49W/ 6500K 16x1449mm G5 GT23341 - 927927586555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 49 W
Foglalat - G5
Hosszúság - 1463.2 mm
Színhőmérséklet - 6500 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500643896
Sonepar cikkszám
GT23341
Gyártói cikkszám
927927586555
Gyártói típuskód
MASTER TL5 HO 49W/865
Fényforrás teljesítménye:
49 W
Foglalat:
G5
Hosszúság:
1463.2 mm
Színhőmérséklet:
6500 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
4075 lm
Fényszín:
865
Szín:
fehér
Csőátmérő:
17 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
83 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Lámpa megnevezés:
T5
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
54 kWh