Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső T5 50W/ 3000K 5000lm G5 SN080019 - 927991283031

MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső T5  50W/ 3000K 5000lm G5 SN080019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1163.2 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900825909

Sonepar cikkszám

SN080019

Gyártói cikkszám

927991283031

Gyártói típuskód

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1163.2 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

4450 lm

Fényszín:

830

Szín:

fehér

Csőátmérő:

17 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

0 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

T5

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Ez a kivételesen magas hatásfokú TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) jelentős mennyiségű energiát képes megtakarítani egyszerű lámpacsere útján. A TL5 HO Eco lámpa erős fénykibocsátást igénylő rendszerekben használható optimálisan, és kiváló fényáram-megmaradást, illetve színmegjelenítést biztosít. Az alkalmazási területek az irodáktól kezdve az ipari és iskolai alkalmazásokon át a kiskereskedelmi üzletekig terjednek.