PHILIPS - Fénycső T5 54W/ 3800K 16x1149mm G5 G70332 - 927993094024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 54 W
Foglalat - G5
Hosszúság - 1163.2 mm
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500869050
Sonepar cikkszám
G70332
Gyártói cikkszám
927993094024
Gyártói típuskód
MASTER TL5 HO 90 54W/940
Fényforrás teljesítménye:
54 W
Foglalat:
G5
Hosszúság:
1163.2 mm
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
3825 lm
Fényszín:
940
Szín:
fehér
Csőátmérő:
17 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Nem
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
71 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpa megnevezés:
T5
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
59 kWh