PHILIPS - Fénycső T5 80W/ 3000K 16x1449mm G5 GT15497 - 927929583057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 80 W
Fényáram - 6550 lm
Foglalat - G5
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500710406
Sonepar cikkszám
GT15497
Gyártói cikkszám
927929583057
Gyártói típuskód
MASTER TL5 HO 80W/830
Fényforrás teljesítménye:
80 W
Fényáram:
6550 lm
Foglalat:
G5
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Lámpaforma:
cső
Fényhasznosítás:
82 lm/W
Fényszín:
830
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Csőátmérő:
17 mm
Hosszúság:
1463.2 mm
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Sugárzási szög:
0 °
Szín:
fehér
Alkalmazás:
általános
Repeszvédelem:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Indítómentes üzemmód:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Duplafalas:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
88 kWh
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Lámpa megnevezés:
T5