PHILIPS - Fénycső UV 8W 16x288mm G5 rovarcsapdába GT20695 - 26042027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G5
Fényforrás - fénycső
UV-sugárzás típusa - UV-A
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Teljes hossz - 302.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20695
Gyártói cikkszám
26042027
Gyártói típuskód
TL 8W/10 G5
Foglalat:
G5
Fényforrás:
fénycső
UV-sugárzás típusa:
UV-A
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Teljes hossz:
302.5 mm
Rovarirtásra alkalmas:
Igen
Feketefény-lámpa:
Nem
Átmérő:
16 mm
Lámpafeszültség:
52-60 V
Lámpaforma:
cső
Levegő fertőtlenítésére alkalmas:
Nem
Vízfertőtlenítésre alkalmas:
Nem
Orvosi alkalmazásokhoz:
Nem
Személyes jó közérzethez alkalmas:
Nem
Reprográfiára alkalmas:
Nem
Közepes névleges élettartam:
5000 h
Testbarnításra alkalmas:
Nem
Külső előtét szükséges:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Beépített gyújtó:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Égetési helyzet:
tetszőleges
Higanytartalom:
4.4 mg