PHILIPS - Fénysáv LED45S 4500lm 4000K IP20 SN080026 - 910925682920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 32 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Effektív fényáram - 4500 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291881773
Sonepar cikkszám
SN080026
Gyártói cikkszám
910925682920
Gyártói típuskód
LL121X LED45S/840 PSU WB 5 WH
Rendszer teljesítmény:
32 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Effektív fényáram:
4500 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Hosszúság:
1725 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Ház színe:
fehér
Szélesség:
97 mm
Fényforrással:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Pólusszám:
5
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat:
egyéb
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ház anyaga:
acél
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés programozható:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
3
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
70000 h
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényszín:
fehér
Érintésvédelem:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Magasság / mélység:
52 mm
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
tűzálló lencse
Reflektor:
nélkül
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.95
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2