PHILIPS - Fényterelő PHILIPS TMS022 1x18W-hoz aszimm. G72221 - 910400620918
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - aszimmetrikus
Szín - fehér
Anyag - acél
Fénykilépés - direkt/indirekt
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559207971
Sonepar cikkszám
G72221
Gyártói cikkszám
910400620918
Gyártói típuskód
GMS022 1 18 R-A
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Raszter/reflektor típusa:
egyéb
Hosszúság:
613 mm
Szélesség:
110 mm
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Magasság / mélység:
61 mm
A Lineco egy funkcionális és gazdaságos felületre szerelhető szabadonsugárzó 1 vagy 2 TL-D fénycsőhöz. Szimmetrikus vagy aszimmetrikus reflektorok külön rendelhetők hozzá. A felszerelés gyors, szerszám nélküli és egyedül kivitelezhető. Az áthelyezhető csatlakozóegység rugalmas bekötést tesz lehetővé (kábelbevezetéssel középen vagy a végsapkákon keresztül). A felpattintható kiegészítő elemek széles választéka érhető el.