PHILIPS - Fényterelő PHILIPS TMS122 1x28/54W-hoz szimm. GT29675 - 910502309718
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Anyag - alumínium
Fénykilépés - direkt
Raszter/reflektor típusa - matt
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559471129
Sonepar cikkszám
GT29675
Gyártói cikkszám
910502309718
Gyártói típuskód
GMS122 28/54 R
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Anyag:
alumínium
Fénykilépés:
direkt
Raszter/reflektor típusa:
matt
Hosszúság:
1170.6 mm
Szélesség:
162.5 mm
Raszter lyukasztott:
Igen
Reflektor lyukasztott:
Nem
Magasság / mélység:
39 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; %Fényterelő PHILIPS TMS122 1x28/54W-hoz szimm.