PHILIPS - Halogén alu tükrös 18W 230V 25fokos GU10foglalat GT73035 - 925644644201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 25 °
Színhőmérséklet - 2800 K
Átmérő - 51 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73035
Gyártói cikkszám
925644644201
Gyártói típuskód
EcoHaloTwist 18W GU10 230V 25D
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
25 °
Színhőmérséklet:
2800 K
Átmérő:
51 mm
Lámpaforma:
PAR reflektor
Lámpafeszültség:
230-230 V
UV-védelem:
Nem
Fényerősség:
280 cd
Teljes hossz:
51 mm
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Lámpa megnevezés:
MR16
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Spot
Infravörös technika:
Nem
Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 18W 230V 25fokos GU10foglalat