PHILIPS - Halogén alu tükrös 25W 230V 25fokos GU10foglalat GT73038 - 924887044213
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 25 °
Színhőmérséklet - 2800 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500652393
Sonepar cikkszám
GT73038
Gyártói cikkszám
924887044213
Gyártói típuskód
Tw Alu 2000h 25W GU10 230V 25D
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
25 °
Színhőmérséklet:
2800 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Átmérő:
50.7 mm
Lámpaforma:
R-cső/reflektorlámpa
Lámpafeszültség:
230-230 V
UV-védelem:
Igen
Fényerősség:
280 cd
Teljes hossz:
51 mm
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Spot
Infravörös technika:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
25 kWh