Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén alu tükrös 50W 230V 20fokos GU10foglalat 14602 - 924887244225

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 20 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500428479

Sonepar cikkszám

14602

Gyártói cikkszám

924887244225

Gyártói típuskód

Tw Alu 2000h 50W GU10 230V 20D

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

20 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Átmérő:

50.7 mm

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV-védelem:

Igen

Fényerősség:

1000 cd

Teljes hossz:

51 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Spot

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

50 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 50W 230V 20fokos GU10foglalat