PHILIPS - Halogén ceruza 1000W 230V 189mm R7sfoglalat HAL1000 - 923932143203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 1000 W
Fényáram - 21500 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2900 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500494344
Sonepar cikkszám
HAL1000
Gyártói cikkszám
923932143203
Gyártói típuskód
Plusline L 1000W R7s 230V
Fényforrás teljesítménye:
1000 W
Fényáram:
21500 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2900 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Teljes hossz:
189.1 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
11 mm
UV-védelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1000 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb
A PlusLine Large fényármegoldás maximális fénykibocsátást kínál nagy területek (külterek, épületek és üzletek) bevilágítására.