PHILIPS - Halogén ceruza 120W 230V 118mm R7sfoglalat GT73045 - 924587444210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 120 W
Fényáram - 2220 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2900 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900852165
Sonepar cikkszám
GT73045
Gyártói cikkszám
924587444210
Gyártói típuskód
Plusline ES 118mm 2y 120W R7s
Fényforrás teljesítménye:
120 W
Fényáram:
2220 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2900 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Teljes hossz:
118 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
11 mm
UV-védelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
120 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb
Bura nélküli energiatakarékos MASTER lámpák – tökéletes választás olyan végfelhasználók számára, akik a legjobb teljesítményt és megbízhatóságot igénylik.