PHILIPS - Halogén csőbúrás izzó 28W/230V E14foglalat páraelszívóba GT87538 - 925712144212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Fényáram - 370 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87538
Gyártói cikkszám
925712144212
Gyártói típuskód
EcoClassic CH 28W E14 230V T25
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Fényáram:
370 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
86 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
25 mm
UV-védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
28 kWh
A Tempo fényvetőcsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható.A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás.A fényforráshoz és az előtéthez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet férni az elülső csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.