PHILIPS - Halogén izzó 150W/230V E27foglalat csobúrás világ GT25938 - 50670225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 2550 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25938
Gyártói cikkszám
50670225
Gyártói típuskód
HALA PRO150W E27 T32 CL
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
2550 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
103 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
32.8 mm
UV-védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 150W/230V E27foglalat csobúrás világ