Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén izzó 15W/ 6V GZ4foglalat GT03240 - 40978260

MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén izzó 15W/ 6V GZ4foglalat GT03240

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

  • Fényáram - 0 lm

  • Foglalat - GZ4

  • Színhőmérséklet - 2900 K

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500409782

Sonepar cikkszám

GT03240

Gyártói cikkszám

40978260

Gyártói típuskód

13528 15W GZ4 6V

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Lámpafeszültség:

6-6 V

Fényáram:

0 lm

Foglalat:

GZ4

Színhőmérséklet:

2900 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

s105

Átmérő:

35 mm

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

izzólámpa

Cool Beam:

Igen

Szálforma:

egysíkú

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

35 mm

Teljes hossz:

40 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Halogén izzó 15W/ 6V GZ4foglalat