PHILIPS - Halogén izzó 60W/230V E14foglalat csőbúrás világo 14005 - 50448725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 840 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2900 K
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
14005
Gyártói cikkszám
50448725
Gyártói típuskód
HALA PRO 60W E14 T25 CL
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
840 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2900 K
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
105 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
26 mm
UV-védelem:
Nem
Fényforrások ; Halogén lámpa ; % %Halogén izzó 60W/230V E14foglalat csőbúrás világo