PHILIPS - Halogén izzó 60W/230V E14foglalat gyertya világo G37708 - 51137925
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 840 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2900 K
Lámpaforma - gyertya
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G37708
Gyártói cikkszám
51137925
Gyártói típuskód
HALA PRO 60W E14 BS35 CL
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
840 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2900 K
Lámpaforma:
gyertya
Teljes hossz:
111 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
36 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 60W/230V E14foglalat gyertya világo