PHILIPS - Halogén normál izzó 30W/230V E27foglalat világos GT34443 - 20365315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 30 W
Fényáram - 620 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2850 K
Közepes névleges élettartam - 3000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34443
Gyártói cikkszám
20365315
Gyártói típuskód
MClassic 30W E27 A55 CL
Fényforrás teljesítménye:
30 W
Fényáram:
620 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2850 K
Közepes névleges élettartam:
3000 h
Lámpafeszültség:
230-0 V
Lámpaforma:
körte alak
Teljes hossz:
109 mm
Csavart üveg:
Nem
Kivitel:
világos
Átmérő:
57 mm
UV-védelem:
Nem
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 30W/230V E27foglalat világos