Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén PAR30 75W 240V E27foglalat GT24518 - 50440120

MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén PAR30  75W 240V E27foglalat GT24518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átmérő - 97 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24518

Gyártói cikkszám

50440120

Gyártói típuskód

PAR30SHALAPRO75WE27

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Átmérő:

97 mm

Lámpaforma:

PAR reflektor

UV-védelem:

Igen

Fényerősség:

1700 cd

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén PAR30 75W 240V E27foglalat