Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Indukciós lámpa 55W/827 200-277V GT09200 - 20524710

MásolásMásolás
PHILIPS - Indukciós lámpa 55W/827 200-277V GT09200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Fényáram - 3550 lm

  • Lámpaforma - egyéb

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 2600 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09200

Gyártói cikkszám

20524710

Gyártói típuskód

MASTER QL 55W/827

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Fényáram:

3550 lm

Lámpaforma:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

2600 K

Lámpafeszültség:

230-0 V

Átmérő:

86 mm

Teljes hossz:

141 mm

Gyártóspecifikus rendszerkomponensek szükségesek:

Igen

Fényforrások ; Indukciós fényforrás ; Indukciós lámpa 55W/827 200-277V