Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Infra 175W/230V E27 foglalat rubin PAR38 SN058290 - 923801444210

MásolásMásolás
PHILIPS - Infra 175W/230V E27 foglalat rubin PAR38 SN058290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás teljesítménye - 175 W

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Közepes névleges élettartam - 5000 h

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058290

Gyártói cikkszám

923801444210

Gyártói típuskód

PAR38 IR 175W E27 230V Red

Foglalat:

E27

Fényforrás teljesítménye:

175 W

Fényforrás:

izzólámpa

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Teljes hossz:

136 mm

Lámpaforma:

PAR reflektor

Szabályozható fényerősség:

Igen

Fényforrás átmérője:

121 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

175 kWh

A Philips infravörös izzószálas reflektorlámpái a legmostohább üzemi körülmények között is működnek, például farmokon, fürdőszobákban vagy konyhákban, illetve ezek közvetlen környezetében. Az edzett üveg alkalmazásának köszönhetően megerősített szerkezettel bírnak. Kompakt kialakításuk és univerzális talpazatuk lehetővé teszi bármilyen alkalmas berendezésben történő használatukat. A meleg előállításának rendkívül előnyös módja a hőlámpák alkalmazása. A Philips infralámpái közvetlen, légáramlás nélküli meleget biztosítanak az embereknek, állatoknak és akár ételeknek is. Ezek az előnyök a világ minden táján a Philips infralámpái mellé állították a termelőket, fogyasztókat és szakácsokat, mivel ezek a leginkább robusztus és energiahatékony lámpák ezeknél az alkalmazásoknál.