Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Infra 250W/ 230-250V E27foglalat R125 világos GT28399 - 923212143801

MásolásMásolás
PHILIPS - Infra  250W/ 230-250V E27foglalat R125 világos GT28399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Közepes névleges élettartam - 5000 h

  • Lámpafeszültség - 230-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8711500575234

Sonepar cikkszám

GT28399

Gyártói cikkszám

923212143801

Gyártói típuskód

IR250CH BR125 230-250VE27

Foglalat:

E27

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényforrás:

izzólámpa

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Lámpafeszültség:

230-250 V

Teljes hossz:

173 mm

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Szabályozható fényerősség:

Igen

Fényforrás átmérője:

125 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

250 kWh

A Philips infravörös izzószálas reflektorlámpái a legmostohább üzemi körülmények között is működnek, például farmokon, fürdőszobákban vagy konyhákban, illetve ezek közvetlen környezetében. Az edzett üveg alkalmazásának köszönhetően megerősített szerkezettel bírnak. Kompakt kialakításuk és univerzális talpazatuk lehetővé teszi bármilyen alkalmas berendezésben történő használatukat. A meleg előállításának rendkívül előnyös módja a hőlámpák alkalmazása. A Philips infralámpái közvetlen, légáramlás nélküli meleget biztosítanak az embereknek, állatoknak és akár ételeknek is. Ezek az előnyök a világ minden táján a Philips infralámpái mellé állították a termelőket, fogyasztókat és szakácsokat, mivel ezek a leginkább robusztus és energiahatékony lámpák ezeknél az alkalmazásoknál.