Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat vil GT01929 - 926000006412

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat vil GT01929

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 390 lm

  • Foglalat - E27

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01929

Gyártói cikkszám

926000006412

Gyártói típuskód

Stan 40W E27 230V P45 CL

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

390 lm

Foglalat:

E27

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

világos

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

73 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Mágneskapcsoló AC1 20A 12V AC. termékcsalád: TeSys K - termék vagy komponens típusa: mágneskapcsoló - termék neve: TeSys K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: ellenálló töltés. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsalád az irányváltó és a nem irányváltó mágneskapcsolók teljes választékát tartalmazza, és a legjobb teljesítmény/méret tényezőt, valamint az összes alkalmazásba való zökkenőmentes beillesztést kínálja.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, Egyszerű vezérlőrendszerek, Zajra érzékeny területek, nagy zavarójellel rendelkező hálózatok: csendes működésű mágneskapcsoló, Kompatibilis a programozható vezérlők kimeneteivel: kis fogyasztású mágneskapcsoló..