PHILIPS - Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat matt lángalakú G14887 - 17535938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényáram - 370 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14887
Gyártói cikkszám
17535938
Gyártói típuskód
Deco 40W E14 230V BXS35FR
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényáram:
370 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpaforma:
egyéb
Kivitel:
matt
Fényfűzérhez:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
125 mm
Kripton:
Nem
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
40 kWh
Dekoratív, speciális gyertyaburás izzószálas fényforrás