Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó hőálló 15,4W/ 230V E14foglalat világos SX047631 - 924196244441

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó hőálló  15,4W/ 230V E14foglalat világos SX047631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Kivitel - világos

  • Fényáram - 90 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047631

Gyártói cikkszám

924196244441

Gyártói típuskód

App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT/10F

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Kivitel:

világos

Fényáram:

90 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpafeszültség:

230-240 V

Átmérő:

22 mm

Teljes hossz:

49 mm

Alkalmas sütőhöz:

Igen

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Izzó hőálló 15,4W/ 230V E14foglalat világos