Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó hőálló 26W/ 230V E14foglalat világos SX047499 - 924198244441

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó hőálló  26W/ 230V E14foglalat világos SX047499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Kivitel - világos

  • Fényáram - 165 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047499

Gyártói cikkszám

924198244441

Gyártói típuskód

App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT/10F

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Kivitel:

világos

Fényáram:

165 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Szín:

színtelen

Lámpafeszültség:

230-240 V

Névleges áram:

0.11 mA

Átmérő:

25 mm

Teljes hossz:

57 mm

Rezgésálló:

Igen

Alkalmas sütőhöz:

Igen

Hűtőszekrényhez használható:

Igen

Szénszálas:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Izzó hőálló 26W/ 230V E14foglalat világos