Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó normál 100W/ 230V E27foglalat matt G60314 - 35477884

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó normál 100W/ 230V E27foglalat matt G60314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1340 lm

  • Kivitel - matt

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60314

Gyártói cikkszám

35477884

Gyártói típuskód

Stan 100W E27 230V A55 FR

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

1340 lm

Kivitel:

matt

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

egyéb

Átmérő:

56 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

100 kWh

Hagyományos körte alakú izzószálas fényforrás