Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó normál 25W/ 230V E27foglalat matt G60310 - 35465584

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó normál 25W/ 230V E27foglalat matt G60310

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 220 lm

  • Kivitel - matt

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60310

Gyártói cikkszám

35465584

Gyártói típuskód

Stan 25W E27 230V A55 FR

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

220 lm

Kivitel:

matt

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szín:

egyéb

Átmérő:

56 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 25W/ 230V E27foglalat matt