Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó normál 60W/ 230V E27foglalat vil G60307 - 35456384

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó normál 60W/ 230V E27foglalat vil G60307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 710 lm

  • Kivitel - világos

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60307

Gyártói cikkszám

35456384

Gyártói típuskód

Stan 60W E27 230V A55 CL

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

710 lm

Kivitel:

világos

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

egyéb

Átmérő:

56 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Hagyományos körte alakú izzószálas fényforrás