PHILIPS - Izzó orvosi 150W/ 230V E27foglalat PAR38 infrared GT28378 - 923806644210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényforrás - izzólámpa
Közepes névleges élettartam - 300 h
Lámpafeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500128874
Sonepar cikkszám
GT28378
Gyártói cikkszám
923806644210
Gyártói típuskód
PAR38 IR 150W E27 230V Red
Foglalat:
E27
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényforrás:
izzólámpa
Közepes névleges élettartam:
300 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Teljes hossz:
136 mm
Lámpaforma:
PAR reflektor
Szabályozható fényerősség:
Igen
Fényforrás átmérője:
121 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
150 kWh
NW 25 H1 4p kikocsizható készülék. termékcsalád: Masterpact NW - készülék rövid megnevezése: Masterpact NW25 - megszakító neve: Masterpact NW25H1 - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - megszakítónévleges értékek kód: H1 - felhasználási kategória: category B.