PHILIPS - Izzó PAR38 120W E27 24V SP 10D 1CT/12 GT68585 - 923810020511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 120 W
Foglalat - E27
Fényerősség - 23000 cd
Sugárzási szög - 10 °
Közepes névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500380739
Sonepar cikkszám
GT68585
Gyártói cikkszám
923810020511
Gyártói típuskód
PAR38 120W E27 24V SP 10D 1CT2
Fényforrás teljesítménye:
120 W
Foglalat:
E27
Fényerősség:
23000 cd
Sugárzási szög:
10 °
Közepes névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
világos
Lámpafeszültség:
24-24 V
Reflektor fajtája:
Spot
Szín:
színtelen
Átmérő:
121 mm
Teljes hossz:
137 mm
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
127 kWh
Lámpa megnevezés:
PAR38