Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó rezgésálló 40W/230V E27 matt GT65873 - 1301072

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó rezgésálló 40W/230V E27 matt GT65873

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 340 lm

  • Kivitel - matt

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65873

Gyártói cikkszám

1301072

Gyártói típuskód

ReinfC 40W E27 230V A60 FR 1CT

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

340 lm

Kivitel:

matt

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

107.5 mm

Rezgésálló:

Igen

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó rezgésálló 40W/230V E27 matt