Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó Soft 60W/ 230V E27foglalat T55 GT14533 - 36622186

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó Soft 60W/ 230V E27foglalat T55 GT14533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14533

Gyártói cikkszám

36622186

Gyártói típuskód

Soft 60W E27 230V T55 WH

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fcsőarm 2x2x58W sínes modul 3m reflektorral