Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó Soft 75W/ 230V E27foglalat T55 GT14535 - 36634486

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó Soft 75W/ 230V E27foglalat T55 GT14535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 840 lm

  • Kivitel - soft

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14535

Gyártói cikkszám

36634486

Gyártói típuskód

Soft 75W E27 230V T55 WH

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

840 lm

Kivitel:

soft

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső

Szín:

színtelen

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

95 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

75 kWh

T-burás gáztöltésű fényforrás modern megjelenésben