PHILIPS - Izzó superbalux 150W/ 230V E27foglalat ASL150 - 12608505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 1940 lm
Foglalat - E27
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Kivitel - soft
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
ASL150
Gyártói cikkszám
12608505
Gyártói típuskód
Kryp 150W E27 230V E75 WH
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
1940 lm
Foglalat:
E27
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Kivitel:
soft
Szín:
egyéb
Átmérő:
75 mm
Teljes hossz:
125.5 mm
Kripton:
Igen
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó superbalux 150W/ 230V E27foglalat