Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó színes 15W/220-240V E14foglalat gömb narancs GT23116 - 33265338

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó színes 15W/220-240V E14foglalat gömb narancs GT23116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 40 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23116

Gyártói cikkszám

33265338

Gyártói típuskód

Party 15W E14 P45 OR

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

40 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

matt

Szín:

narancs

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

76.5 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó színes 15W/220-240V E14foglalat gömb narancs