Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó színes 15W/220-240V E27foglalat gömb piros G23056 - 921587843329

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Fényáram - 8 lm

  • Foglalat - E27

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23056

Gyártói cikkszám

921587843329

Gyártói típuskód

Party 15W E27 220-240V P45 RE

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Lámpafeszültség:

220-240 V

Fényáram:

8 lm

Foglalat:

E27

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

soft

Szín:

piros

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

72.5 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Színes izzószálas fényforrások P45 burával és ESC bevonattal