PHILIPS - Izzó színes 15W/220-240V E27foglalat gömb zöld G23055 - 921587743323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Lámpafeszültség - 220-240 V
Fényáram - 5 lm
Foglalat - E27
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23055
Gyártói cikkszám
921587743323
Gyártói típuskód
Party 15W E27 220-240V P45 GR
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Lámpafeszültség:
220-240 V
Fényáram:
5 lm
Foglalat:
E27
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Kivitel:
soft
Szín:
zöld
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
72.5 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Vákuummal:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Színes izzószálas fényforrások P45 burával és ESC bevonattal