Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50 kék GT14864 - 923346644217

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó Tflex   40W/230V E14foglalat R50 kék GT14864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E14

  • Fényerősség - 180 cd

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500328021

Sonepar cikkszám

GT14864

Gyártói cikkszám

923346644217

Gyártói típuskód

Refl Col 40W E14 NR50 BL

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E14

Fényerősség:

180 cd

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

kék

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

87 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50 kék