PHILIPS - Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50 piros GT14477 - 923348944217
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - E14
Fényerősség - 400 cd
Sugárzási szög - 30 °
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500328069
Sonepar cikkszám
GT14477
Gyártói cikkszám
923348944217
Gyártói típuskód
Refl Col 40W E14 NR50 RE
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
E14
Fényerősség:
400 cd
Sugárzási szög:
30 °
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Reflektor fajtája:
Spot
Szín:
piros
Átmérő:
50 mm
Teljes hossz:
87 mm
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
40 kWh
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50 piros