Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó Tflex 60W/230V E14foglalat R50 GT43042 - 38242978

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó Tflex 60W/230V E14foglalat R50 GT43042

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E14

  • Fényerősség - 600 cd

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43042

Gyártói cikkszám

38242978

Gyártói típuskód

Refl 60W E14 230V NR50

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E14

Fényerősség:

600 cd

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

színtelen

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

87 mm

Reflektorszín:

ezüst

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

A továbbfejlesztett spotlámpás technológia felhasználásával készült fényforrások