PHILIPS - Izzó vetítő 250W/ 24V G6,35foglalat 50h EHJ 7748S - 40987450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Lámpafeszültség - 24-24 V
Fényáram - 9400 lm
Foglalat - G6,35
Színhőmérséklet - 3400 K
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7748S
Gyártói cikkszám
40987450
Gyártói típuskód
7748S
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Lámpafeszültség:
24-24 V
Fényáram:
9400 lm
Foglalat:
G6,35
Színhőmérséklet:
3400 K
ANSI:
EHJ
Égetési helyzet:
s90
Technológia:
halogén
Cool Beam:
Nem
Szálforma:
egysíkú
Spirálhossz:
7.2 mm
Fénypont magassága:
33 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 250W/ 24V G6,35foglalat 50h EHJ