PHILIPS - Izzó vetítő 75W/ 12V GZ6,35foglalat MR16 50h EFN 6853 - 40974460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 75 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Fényáram - 600 lm
Foglalat - GZ6,35
Színhőmérséklet - 3400 K
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6853
Gyártói cikkszám
40974460
Gyártói típuskód
6853
Fényforrás teljesítménye:
75 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
GZ6,35
Színhőmérséklet:
3400 K
Égetési helyzet:
s105
Technológia:
izzólámpa
Cool Beam:
Igen
Szálforma:
egysíkú
Reflektorátmérő:
50 mm
A PL-Q egy magas hatásfokú, perec alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén, alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényterítésének köszönhetően. A 4 érintkezős változat elektronikus kapcsolóberendezéssel történő használatra készült.